デスクチェア おしゃれ コンパクト
座部、背部の形状が体にぴったりフィットするデスク用チェア。キャスター付きチェアなのにコンパクトでお部屋の圧迫感を緩和。
座面と背もたれにはクッション入り。レバーで簡単に座面の高さ調節可能。なめらかに動く5つのキャスター付き(ストッパーなし)。
インテリアに馴染む単色でシンプルな外観。机の下にも収まりやすいアームレスタイプ。
ネジ4本とキャスターを取り付けるだけの組み立て簡単仕様。工具不要(六角レンチ付属)。
用途PCチェア、オフィスチェア、OAチェア、ワークチェアとして。 在宅勤務 テレワーク 在宅 在宅ワーク 仕事 勉強 チェア チェアー 椅子 イス オフィスチェア デスクチェア デスク用チェア パソコンチェア PCチェア OAチェア ワークチェア 学習椅子 勉強椅子 キャスター付き キャスター 高さ調節 昇降 回転 おしゃれ かわいい シンプル
仕様背もたれサイズ(cm):幅(最大)44×高さ30
質量(kg)6.5
耐荷重(kg)静止90
キャスターあり
肘掛肘なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52.5×51×68.5-75.5
組立時間約30-40分
座面高(cm)43-50
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)(最大)45×33
内容量1台
取扱説明書:
(0.29MB)
オフィス用チェア(OAチェア) の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64199338 | CFC-46(GY) | 64199329 | CFC-46(WH) |
|
デスクチェア おしゃれ コンパクト | YAMAZEN(山善) | 1台 | ¥9,698 税込¥10,668 | 色に違いがあります |