ミニベビーベッド 折りたたみ F (生後24ヶ月まで)
対象:生後24ヶ月頃まで。PSC・SG合格品。コンパクトに折りたためる。
床板高さ3段階調節。お世話に便利な開閉扉。通気性の良いスノコ床板。
ベッド下スペースの収納に便利な開閉式収納扉。組立式
用途ベビーベッド。折り畳み 折りたたみ 折畳 木製 ベビーベッド 赤ちゃん 新生児 コンパクト 天然木 キャスター付き おしゃれ 白 ホワイト 出産祝い
材質パイン材(ニュージーランド産)/床板:桐材(中国産)
質量(kg)11.65
色ホワイト
種類ベビーベッド
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)944×91×950
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)944×643×950
棚板内寸(幅W×奥行D)(mm)600×900
内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 4,000 / 税込 ¥ 4,400 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 5,500 / 税込 ¥ 6,050 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |