ヘルメットステッカー【熱中症を防ごう】
ヘルメットに貼って啓蒙活動に
用途熱中症対策 冷却 作業現場 工場 スポーツ アウトドア 室内
材質ユポ
寸法(mm)45×80
文字内容熱中症を防ごう
取付方式ステッカー
入数(枚)10
内容量1組
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |