曜日別特売

キッチンにも使えるペーパータオル

キッチンにも使えるペーパータオル - CGM

バージンパルプ100%で白くやわらかな仕上がり。エンボス加工。
サイズは約176×230mmのコンパクトサイズ。
日本製。

用途
食品の水切りに。
食器のふきあげに。
手洗い後の手ふきに。
飲食店、病院、学校、オフィスなど業務用としても活躍します。
材質パルプ100%質量(g)220寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)176×74×116/個/ペーパー寸法(mm)約176×2301ロール(枚)200内容量1個(200枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64200108#015
オープン
109
120(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする