【レンタル】スマートオージオ(1人用スタンダード) SA-1
軽量・コンパクトでハンディ操作が可能ですので、被検者の横に座って問診するように検査することが可能です。
それぞれ独立したダイレクトキーで操作手順を短縮でき、作業負担や操作ミスを削減します。
操作パネルは見やすいLED表示で、検査用周波数および聴力レベルの設定は専用キーの切替だけで可能です。
持っても、置いても使える応答スイッチです。
仕様●イヤホン数:1×2(両耳)●タイプ別表示:タイプ4●全高調波ひずみ:2.5%以下●出力音圧精度:6000Hz/±5dB以内、その他/±3dB以内●応答用入力数:1●聴力レベル:0~70dB
外形寸法(mm)125×200×65
電源AC100V 50/60Hz
適合規格JIS T1201-1(2011)
本体質量(g)250
目盛間隔5dB
周波数250、500、1000、2000、3000、4000、6000Hz
周波数精度±2%以内
サービス分類レンタル
内容量1個
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。