【レンタル】赤外線サーモグラフィカメラ 発熱者スクリーニング用・受付セット F50SA-FSシリーズ

【レンタル】赤外線サーモグラフィカメラ 発熱者スクリーニング用・受付セット F50SA-FSシリーズ 日本アビオニクス

静止モードとウォークスルーモードを搭載しています。

仕様体温推定精度:±0.5℃(環境温度10~30℃にて) セット内容サーモカメラ(クリップ付き)、USBメモリ、ソフトウェア、モニタ(21.5インチ)、フロアスタンド(小)、スタンド転倒防止用ウェイト、小型PC(ワイヤレスキーボード・マウス)、PC取付ブラケット、HDMIケーブル(1.8m)、取扱説明書 測定温度範囲30~45℃ サービス分類レンタル 内容量1セット
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
レンタル日数(日)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64213295 F50SA-FS 4-3238-01-65 1(延長)
3,200
2,998
3,298 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
64213810 F50SA-FS 4-3238-01-60 5
39,900
37,980
41,778 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64213819 F50SA-FS 4-3238-01-61 10
47,900
45,980
50,578 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64213828 F50SA-FS 4-3238-01-62 15
55,900
53,980
59,378 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64213837 F50SA-FS 4-3238-01-63 20
63,800
59,980
65,978 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64213846 F50SA-FS 4-3238-01-64 30
79,800
75,980
83,578 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64213855 F50SA-FS 4-3238-01-68 40
103,700
98,980
108,878 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64213864 F50SA-FS 4-3238-01-69 50
123,700
119,800
131,780 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 3,000 / 税込 3,300
北海道地方 数量1につき 3,000 / 税込 3,300
沖縄地方 数量1につき 3,000 / 税込 3,300
離島 数量1につき 3,000 / 税込 3,300

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「科学研究・開発用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする