刈払機用ツル草三枚刃

刈払機用ツル草三枚刃 ツムラ(津村鋼業) 刈払機用ツル草三枚刃 ツムラ(津村鋼業)
(2件のレビュー)

荒目片刃仕様で切れ味抜群!
片刃仕様にすることにより、仕様変更前より課題だった刈った草の飛び散りが軽減しました。
硬い草茎も切砕できます。
切り掃けに優れた特殊形状により、ツル草や長い草が絡みにくいです。

用途刈払機用 刃数3 穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)305 刃厚(mm)1.6 仕上ブルー 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64373717 305×1.6×3P ブルー
2,920
2,298
2,528 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
64373717
2025-05-14
用途:
草刈り作業

初めて使ってみましたが 蔓草もサクサク刈れ とても
満足しています。

対象商品:
64373717
2024-04-12
用途:
ヤブの草刈り
農・林・水産業

両刃なので藪などを進む時にもザクザクと 葉を落とせます。
マシーンが入れないとこでの草刈りにはマストです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする