COLOUR RESTORER

COLOUR RESTORER 武蔵ホルト

水アカ・キズ取り効果で本来のボディカラーの色合いが復活
ピッチなどの頑固な汚れを除去
ワックス前の下地処理クリーナーとして使用可能

容量(mL)500 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×150×65 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全塗装色 特性水アカ・キズ取り効果 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64375476 SIM62068
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする