風洞型送風機(全閉式)75cm

風洞型送風機(全閉式)75cm 広電(KODEN)

全閉式モーター採用で悪環境下でも長時間稼働
上下首振り(手動)
風量2段階切換
移動用タイヤ&取っ手付き(組立式)
コード長2.4m/アースクリップ付き

仕様●消費電力・強(50Hz/60Hz)(W):257/342●電気料金・強(50Hz/60Hz・1時間あたり)(円):8/10.6 付属品取扱説明書(保証書) 質量(kg)約26 羽根:シルバー、本体:ブラック 風量(m3/min)50Hz/60Hz392/442 定格電圧(V)単相交流100 安全装置サーマルプロテクター(130℃) 電源コード(m)2.4 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(強モード時)927/1067 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約92.5×38×95.5 風量(m/min)170/180(50/60Hz) 安全規格PSE 電源プラグアースクリップ付き 材質(羽根)アルミ RoHS指令(10物質対応)対応 羽根寸法(cm)75 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64374959 KFZ751
オープン
 
 
取扱い終了

お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする