三菱電機
乾電池式LEDランタン
地震台風など非常時の備えに便利なコンパクト設計
レジャー・アウトドアに大活躍
吊下げフック付き
防滴仕様(IPX4準拠)
質量(g)
120
全光束(Lm)
約160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×75×139
保護等級
IPX4
連続使用時間(時間)
標準モード:約5、省電力モード:約100
使用電池
単三
照度(Lx)
約75(0.5M前方)
LED使用数(個)
4
電球の種類
LED
内容量
1個
注意
※単3乾電池3本使用(電池別売)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64374557
CL-331LG
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください