三菱電機
乾電池式LEDランタンライト
伸ばしてランタン、縮めてライトの2WAY仕様
単3型・単4型どちらでも使えて防災用品として大活躍
防滴仕様(IPX4準拠)
質量(g)
155
全光束(Lm)
標準モード/ライト使用時:約150、標準モード/ランタン使用時:約150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
776×76×125~161
保護等級
IPX4
連続使用時間(時間)
標準モード((単3型使用時):約1、標準モード(単4型使用時):約5、省電力モード(単3型使用時):約50、省電力モード(単4型使用時):約25
使用電池
単三、単四
照度(Lx)
標準モード/ライト使用時:約12000(1M前方)、標準モード/ランタン使用時:約25(0.5M前方)
LED使用数(個)
1
電球の種類
LED
内容量
1個
注意
※単3乾電池3本もしくは単4乾電池3本使用(電池別売)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64374566
CL-9301C
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください