クルマの激落ちくん 油膜とりウオッシャー

クルマの激落ちくん 油膜とりウオッシャー 武蔵ホルト

残さずに使い切れる1.5。軽自動車に最適サイズで保管の手間を省きます。
油膜を落とし虫汚れや鳥フンを除去
塗装面にシミが残り難い純水タイプ
オールシーズン対応、-20℃まで凍結しない

寸法(mm)100×148 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×105×2 危険物の類別非危険物 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64375616 MH70118
オープン
549
604 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする