クルマの激落ちくん 雨はじくウオッシャー
ウォッシャーするだけでガラス洗浄と撥水効果を発揮
塗装面にシミが残りにくい純水タイプ
オールシーズン対応、ー20℃まで凍結しない
薄めず使えるストレート、使い切りタイプ
用途自動車窓洗浄噴射装置に用いる洗浄及び撥水液
容量(mL)1500
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)272×220×110
危険物の類別非危険物
内容量1個
ウォッシャーするだけでガラス洗浄と撥水効果を発揮
塗装面にシミが残りにくい純水タイプ
オールシーズン対応、ー20℃まで凍結しない
薄めず使えるストレート、使い切りタイプ