造作部材 ハピア 機能造作部材 ラインハンガー ペーパークリップ

造作部材 ハピア 機能造作部材 ラインハンガー ペーパークリップ 大建工業

ハンギングなどの機能をプラスした壁面用造作部材 よく着る服や帽子などをひっかけたり、お気に入りの雑貨を飾ったり。おしゃれな『ラインハンガー』が見せる収納として演出します。

用途造作部材~hapia システム造作部材~ラインハンガー 長さ(mm)250 幅(mm)20 厚さ(mm)11.5 基材ASA樹脂 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64397806 MT7149
オープン
2,398
2,638 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする