ユニオン52-58

ユニオン52-58 - LIVRE(リブレ)ユニオン52-58 - LIVRE(リブレ)ユニオン52-58 - LIVRE(リブレ)ユニオン52-58 - LIVRE(リブレ)ユニオン52-58 - LIVRE(リブレ)ユニオン52-58 - LIVRE(リブレ)ユニオン52-58 - LIVRE(リブレ)ユニオン52-58 - LIVRE(リブレ)

LIVREが誇る2つの可変システムを融合
F.Vシリーズの可変ピッチステムを搭載し、ハンドルピッチの化編範囲を5mmから6mmにアップ。
さらに、工具を使わずリーリングバランスを調整できる、V.A.Eシリーズの「クイック・スライド・バランサーシステム」を追加。
LIVREが誇る、これら2つの可変システムを融合し、さらなる強度と軽量化を実現。
これまでになり、真のオリジナルがターゲットを追い込む確かな戦術を企てる。

用途カスタムパーツ内容量1個
注意
※購入される際は必ず、メーカーHP 適合表を参照お願い致します。
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
適合メーカー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64398104UN52-58D1-BKRブラックP+レッドG6957ダイワ用
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
64398120UN52-58D1-BKBブラックP+ブルーG6958ダイワ用
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
64398129UN52-58D1-BKTブラックP+チタンG6952ダイワ用
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
64398138UN52-58D1-BKGブラックP+ゴールドG6951ダイワ用
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
64398147UN52-58D1-SLRシルバーP+レッドG6956ダイワ用
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
64398156UN52-58D1-SLBシルバーP+ブルーG6959ダイワ用
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
64398165UN52-58D1-SLGシルバーP+ゴールドG6954ダイワ用
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
64398174UN52-58S3-BKRブラックP+レッドG6947シマノS3用
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
64398190UN52-58S3-BKBブラックP+ブルーG6948シマノS3用
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
64398199UN52-58S3-BKTブラックP+チタンG6942シマノS3用
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
64398208UN52-58S3-BKGブラックP+ゴールドG6941シマノS3用
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
64398217UN52-58S3-SLRシルバーP+レッドG6946シマノS3用
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
64398226UN52-58S3-SLBシルバーP+ブルーG6949シマノS3用
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
64398235UN52-58S3-SLGシルバーP+ゴールドG6944シマノS3用
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
64398244UN52-58S2-BKRブラックP+レッドG6937シマノS2用
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
64398260UN52-58S2-BKBブラックP+ブルーG6938シマノS2用
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
64398269UN52-58S2-BKTブラックP+チタンG6932シマノS2用
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
64398278UN52-58S2-BKGブラックP+ゴールドG6931シマノS2用
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
64398287UN52-58S2-SLRシルバーP+レッドG6936シマノS2用
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
64398296UN52-58S2-SLBシルバーP+ブルーG6939シマノS2用
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
64398305UN52-58S2-SLGシルバーP+ゴールドG6934シマノS2用
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
64398314UN52-58S1-BKRブラックP+レッドG6927シマノS1用
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
64398330UN52-58S1-BKBブラックP+ブルーG6928シマノS1用
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
64398339UN52-58S1-BKTブラックP+チタンG6922シマノS1用
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
64398348UN52-58S1-BKGブラックP+ゴールドG6921シマノS1用
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
64398357UN52-58S1-SLRシルバーP+レッドG6926シマノS1用
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
64398366UN52-58S1-SLBシルバーP+ブルーG6929シマノS1用
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
64398375UN52-58S1-SLGシルバーP+ゴールドG6924シマノS1用
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
64398384UN52-58DL-BKRブラックP+レッドG6977DS左巻用
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
64398400UN52-58DL-BKBブラックP+ブルーG6978DS左巻用
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
64398409UN52-58DL-BKTブラックP+チタンG6972DS左巻用
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
64398418UN52-58DL-BKGブラックP+ゴールドG6971DS左巻用
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
64398427UN52-58DL-SLRシルバーP+レッドG6976DS左巻用
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
64398436UN52-58DL-SLBシルバーP+ブルーG6979DS左巻用
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
64398445UN52-58DL-SLGシルバーP+ゴールドG6974DS左巻用
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
64398454UN52-58DR-BKRブラックP+レッドG6967DS右巻用
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
64398470UN52-58DR-BKBブラックP+ブルーG6968DS右巻用
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
64398479UN52-58DR-BKTブラックP+チタンG6962DS右巻用
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
64398488UN52-58DR-BKGブラックP+ゴールドG6961DS右巻用
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
64398497UN52-58DR-SLRシルバーP+レッドG6966DS右巻用
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
64398506UN52-58DR-SLBシルバーP+ブルーG6969DS右巻用
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
64398515UN52-58DR-SLGシルバーP+ゴールドG6964DS右巻用
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする