ノブ単体フィーノプラス 1個

ノブ単体フィーノプラス 1個 - LIVRE(リブレ)ノブ単体フィーノプラス 1個 - LIVRE(リブレ)ノブ単体フィーノプラス 1個 - LIVRE(リブレ)ノブ単体フィーノプラス 1個 - LIVRE(リブレ)ノブ単体フィーノプラス 1個 - LIVRE(リブレ)ノブ単体フィーノプラス 1個 - LIVRE(リブレ)ノブ単体フィーノプラス 1個 - LIVRE(リブレ)ノブ単体フィーノプラス 1個 - LIVRE(リブレ)

VRE 握るという 触れているという感覚へ
チタン製薄肉中空ノブ Fino+ (フィーノプラス)は、Fino より全長7mm 幅5mmアップさせ、 大幅にグリップ感を向上させました。
ノブ単体重量は Forte (約 11g) とほぼ同クラスとし、 見た目の大きさに反し驚くほど軽量に仕上がっています。
人差し指をかければ、 親指が吸い付くように導かれ、 安定したグリップ感と、これまでにない感度を味わうことができます。

用途カスタムパーツ質量(g)11.9(1個)適合メーカーリブレ公式ページ参照内容量1個
注意
※購入される際は必ず、メーカーHP 適合表を参照お願い致します。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64399644FPBTI-1ブラウンIP&チタンC5436
オープン
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
64399660FPFR-1ファイヤー+レッド5435
オープン
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
64399669FPRE-1シルバー+レッド5434
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
64399678FPBL-1シルバー+ブルー5433
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
64399687FPTI-1シルバー+チタン5432
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
64399696FPGL-1シルバー+ゴールド5431
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする