カスタムバランサーショート

カスタムバランサーショート - LIVRE(リブレ)カスタムバランサーショート - LIVRE(リブレ)カスタムバランサーショート - LIVRE(リブレ)カスタムバランサーショート - LIVRE(リブレ)カスタムバランサーショート - LIVRE(リブレ)カスタムバランサーショート - LIVRE(リブレ)カスタムバランサーショート - LIVRE(リブレ)カスタムバランサーショート - LIVRE(リブレ)

理想的な バランスセッティング
キャストやトゥイッチによるブレを抑制し、 安定したリーリングをサポートするカスタムバランサー。
ダウンサイジングモデル (Short) は、 シマノ・ダイワ 1000番~のボディに最適化。
内部のバランスセッティングを新たに見直し、 最適なウエイト調整をすることで、 理想的なバランスを手に入れることができます。

用途カスタムパーツ質量(g)7.1~13.3内容量1個
注意
※購入される際は必ず、メーカーHP 適合表を参照お願い致します。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
適合メーカー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64405174CBS-CA3-TIRチタンGxレッド8126ダイワ C3タイプ
オープン
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
64405190CBS-CA3-TIBチタンGxブルー8129ダイワ C3タイプ
オープン
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
64405199CBS-CA3-TITチタンGxチタンG8120ダイワ C3タイプ
オープン
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
64405208CBS-CA3-TIGチタンGxゴールド8124ダイワ C3タイプ
オープン
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
64405217CBS-CA3-GMRガンメタxレッド8127ダイワ C3タイプ
オープン
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
64405226CBS-CA3-GMBガンメタxブルー8128ダイワ C3タイプ
オープン
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
64405235CBS-CA3-GMTガンメタxチタンG8122ダイワ C3タイプ
オープン
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
64405244CBS-CA3-GMGガンメタxゴールド8121ダイワ C3タイプ
オープン
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
64405260CBS-CA2-TIRチタンGxレッド8116シマノ1000~C2000用 C2タイプ
オープン
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
64405269CBS-CA2-TIBチタンGxブルー8119シマノ1000~C2000用 C2タイプ
オープン
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
64405278CBS-CA2-TITチタンGxチタンG8110シマノ1000~C2000用 C2タイプ
オープン
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
64405287CBS-CA2-TIGチタンGxゴールド8114シマノ1000~C2000用 C2タイプ
オープン
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
64405296CBS-CA2-GMRガンメタxレッド8117シマノ1000~C2000用 C2タイプ
オープン
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
64405305CBS-CA2-GMBガンメタxブルー8118シマノ1000~C2000用 C2タイプ
オープン
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
64405314CBS-CA2-GMTガンメタxチタンG8112シマノ1000~C2000用 C2タイプ
オープン
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
64405330CBS-CA2-GMGガンメタxゴールド8111シマノ1000~C2000用 C2タイプ
オープン
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
64405339CBS-CA1-TIRチタンGxレッド8106シマノ&ダイワ共通 C1タイプ
オープン
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
64405348CBS-CA1-TIBチタンGxブルー8109シマノ&ダイワ共通 C1タイプ
オープン
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
64405357CBS-CA1-TITチタンGxチタンG8100シマノ&ダイワ共通 C1タイプ
オープン
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
64405366CBS-CA1-TIGチタンGxゴールド8104シマノ&ダイワ共通 C1タイプ
オープン
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
64405375CBS-CA1-GMRガンメタxレッド8107シマノ&ダイワ共通 C1タイプ
オープン
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
64405384CBS-CA1-GMBガンメタxブルー8108シマノ&ダイワ共通 C1タイプ
オープン
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
64405400CBS-CA1-GMTガンメタxチタンG8102シマノ&ダイワ共通 C1タイプ
オープン
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
64405409CBS-CA1-GMGガンメタxゴールド8101シマノ&ダイワ共通 C1タイプ
オープン
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする