曜日別特売

カスタムバランサー Type2

カスタムバランサー Type2 - LIVRE(リブレ)カスタムバランサー Type2 - LIVRE(リブレ)カスタムバランサー Type2 - LIVRE(リブレ)カスタムバランサー Type2 - LIVRE(リブレ)カスタムバランサー Type2 - LIVRE(リブレ)カスタムバランサー Type2 - LIVRE(リブレ)カスタムバランサー Type2 - LIVRE(リブレ)カスタムバランサー Type2 - LIVRE(リブレ)

レーザーマークによる シャープで立体的なデザイン
8枚の羽根が織り交ざった風車をイメージしたType 2.
レーザーマークを入れることで、シャープさを併せ持つ、 立体的なデザインになっています。
※キャップやラインストッパー、スカート、ウエイト、スプリングは Custom Balancerと共通です

用途カスタムパーツ質量(g)8.7~19.2内容量1個
注意
※購入される際は必ず、メーカーHP 適合表を参照お願い致します。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
適合メーカー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64405820CB2-CA3-TIRチタンGxレッド10576ダイワ C3タイプ
オープン
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
64405829CB2-CA3-TIBチタンGxブルー10579ダイワ C3タイプ
オープン
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
64405838CB2-CA3-TITチタンGxチタンG10570ダイワ C3タイプ
オープン
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
64405847CB2-CA3-TIGチタンGxゴールド10574ダイワ C3タイプ
オープン
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
64405856CB2-CA3-GMRガンメタxレッド10577ダイワ C3タイプ
オープン
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
64405865CB2-CA3-GMBガンメタxブルー10578ダイワ C3タイプ
オープン
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
64405874CB2-CA3-GMTガンメタxチタンG10572ダイワ C3タイプ
オープン
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
64405890CB2-CA3-GMGガンメタxゴールド10571ダイワ C3タイプ
オープン
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
64405899CB2-CA2-TIRチタンGxレッド10566シマノ1000~C2000用 C2タイプ
オープン
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
64405908CB2-CA2-TIBチタンGxブルー10569シマノ1000~C2000用 C2タイプ
オープン
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
64405917CB2-CA2-TITチタンGxチタンG10560シマノ1000~C2000用 C2タイプ
オープン
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
64405926CB2-CA2-TIGチタンGxゴールド10564シマノ1000~C2000用 C2タイプ
オープン
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
64405935CB2-CA2-GMRガンメタxレッド10567シマノ1000~C2000用 C2タイプ
オープン
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
64405944CB2-CA2-GMBガンメタxブルー10568シマノ1000~C2000用 C2タイプ
オープン
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
64405960CB2-CA2-GMTガンメタxチタンG10562シマノ1000~C2000用 C2タイプ
オープン
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
64405969CB2-CA2-GMGガンメタxゴールド10561シマノ1000~C2000用 C2タイプ
オープン
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
64405978CB2-CA1-TIRチタンGxレッド10556シマノ&ダイワ共通 C1タイプ
オープン
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
64405987CB2-CA1-TIBチタンGxブルー10559シマノ&ダイワ共通 C1タイプ
オープン
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
64405996CB2-CA1-TITチタンGxチタンG10550シマノ&ダイワ共通 C1タイプ
オープン
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
64406005CB2-CA1-TIGチタンGxゴールド10554シマノ&ダイワ共通 C1タイプ
オープン
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
64406014CB2-CA1-GMRガンメタxレッド10557シマノ&ダイワ共通 C1タイプ
オープン
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
64406030CB2-CA1-GMBガンメタxブルー10558シマノ&ダイワ共通 C1タイプ
オープン
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
64406039CB2-CA1-GMTガンメタxチタンG10552シマノ&ダイワ共通 C1タイプ
オープン
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
64406048CB2-CA1-GMGガンメタxゴールド10551シマノ&ダイワ共通 C1タイプ
オープン
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする