POWER70-75

POWER70-75 - LIVRE(リブレ)POWER70-75 - LIVRE(リブレ)POWER70-75 - LIVRE(リブレ)POWER70-75 - LIVRE(リブレ)POWER70-75 - LIVRE(リブレ)POWER70-75 - LIVRE(リブレ)POWER70-75 - LIVRE(リブレ)POWER70-75 - LIVRE(リブレ)

自分好みのハンドルピッチにできる 可変パワーハンドル
プレートは、軽量でありながら強度が求められる素材 「A7075超々ジュラルミン」のブロックから、高精度マシニングでH断面3D切削加工。
スカート部は、シマノ/ダイワ各番手に合わせた外径にすることによってリールとマッチング。
最大の特徴は、70mm~75mm の約1.7mm 刻み4段階でハンドルピッチの変更が可能なこと。
自分好みのピッチにでき、より攻めの釣りが可能です。
搭載されているノブは薄肉中空チタンノブ 「EP 44」。
EsferaPentagono (球体から五角形に)、手のひら側は丸い形状とディンプル加工、 リール側は緩やかな五角形。
この形状により巻き上げ力が増大し、勝負の瞬間を逃さず、 極限状態のファイトを有利に展開できる。
絶対的信頼カスタムハンドルが夢を現実のものとする。

用途カスタムパーツ内容量1個
注意
※購入される際は必ず、メーカーHP 適合表を参照お願い致します。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
質量(g)
適合メーカー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64412348PW77-D354-TIRチタンP+レッドG762674.1ダイワ3500番~4000番用左右共通
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
64412357PW77-D354-TIBチタンP+ブルーG762974.1ダイワ3500番~4000番用左右共通
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
64412366PW77-D354-TIGチタンP+ゴールドG762474.1ダイワ3500番~4000番用左右共通
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
64412375PW77-D354-GMRガンメタP+レッドG762774.1ダイワ3500番~4000番用左右共通
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
64412384PW77-D354-GMBガンメタP+ブルーG762874.1ダイワ3500番~4000番用左右共通
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
64412400PW77-D354-GMTガンメタP+チタンG762274.1ダイワ3500番~4000番用左右共通
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
64412409PW77-D354-GMGガンメタP+ゴールド762174.1ダイワ3500番~4000番用左右共通
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
64412418PW77-SL46-TIRチタンP+レッドG764676.4シマノSW4000番~6000番用左巻き
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
64412427PW77-SL46-TIBチタンP+ブルーG764976.4シマノSW4000番~6000番用左巻き
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
64412436PW77-SL46-TIGチタンP+ゴールドG764476.4シマノSW4000番~6000番用左巻き
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
64412445PW77-SL46-GMRガンメタP+レッドG764776.4シマノSW4000番~6000番用左巻き
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
64412454PW77-SL46-GMBガンメタP+ブルーG764876.4シマノSW4000番~6000番用左巻き
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
64412470PW77-SL46-GMTガンメタP+チタンG764276.4シマノSW4000番~6000番用左巻き
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
64412479PW77-SL46-GMGガンメタP+ゴールドG764176.4シマノSW4000番~6000番用左巻き
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
64412488PW77-SR46-TIRチタンP+レッドG763676.4シマノSW4000番~6000番用右巻き
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
64412497PW77-SR46-TIBチタンP+ブルーG763976.4シマノSW4000番~6000番用右巻き
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
64412506PW77-SR46-TIGチタンP+ゴールドG763476.4シマノSW4000番~6000番用右巻き
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
64412515PW77-SR46-GMRガンメタP+レッドG763776.4シマノSW4000番~6000番用右巻き
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
64412524PW77-SR46-GMBガンメタP+ブルーG763876.4シマノSW4000番~6000番用右巻き
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
64412540PW77-SR46-GMTガンメタP+チタンG763276.4シマノSW4000番~6000番用右巻き
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
64412549PW77-SR46-GMGガンメタP+ゴールドG763176.4シマノSW4000番~6000番用右巻き
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
64412558PW77-13S46-TIRチタンP+レッドG765676.5シマノSP1 4000番~6000番用左右共通
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
64412567PW77-13S46-TIBチタンP+ブルーG765976.5シマノSP1 4000番~6000番用左右共通
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
64412576PW77-13S46-TIGチタンP+ゴールドG765476.5シマノSP1 4000番~6000番用左右共通
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
64412585PW77-13S46-GMRガンメタP+レッドG765776.5シマノSP1 4000番~6000番用左右共通
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
64412594PW77-13S46-GMBガンメタP+ブルーG765876.5シマノSP1 4000番~6000番用左右共通
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
64412610PW77-13S46-GMTガンメタP+チタンG765276.5シマノSP1 4000番~6000番用左右共通
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
64412619PW77-13S46-GMGガンメタP+ゴールドG765176.5シマノSP1 4000番~6000番用左右共通
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする