曜日別特売

BJ 92-100T

BJ 92-100T - LIVRE(リブレ)BJ 92-100T - LIVRE(リブレ)BJ 92-100T - LIVRE(リブレ)BJ 92-100T - LIVRE(リブレ)BJ 92-100T - LIVRE(リブレ)BJ 92-100T - LIVRE(リブレ)

92~100mmの間で 2mm刻み・5段階の ハンドルピッチ変更が可能
八角プレートを回転させてハンドルを固定することで、 92mm~100mmの間で2mm刻み・5段階のハンドルピッチ変更が可能です。
些細な使い勝手を考えた拘りの機能は、カスタムハンドルを 単なるドレスアップだけでないものにしています。

用途カスタムパーツ内容量1個
注意
※購入される際は必ず、メーカーHP 適合表を参照お願い致します。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
質量(g)
適合メーカー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64415744BJT-91DB2-TIBチタンP+ブラックG831582.1ダイワB2
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
64415760BJT-91DB2-GMBガンメタP+ブラックG831382.1ダイワB2
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
64415769BJT-91DB1-TIBチタンP+ブラックG830582.1ダイワB1
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
64415778BJT-91DB1-GMBガンメタP+ブラックG830382.1ダイワB1
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
64415787BJT-91M7L-TIBチタンP+ブラックG829581シマノM7左巻き
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
64415796BJT-91M7L-GMBガンメタP+ブラックG829381シマノM7左巻き
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
64415805BJT-91M7R-TIBチタンP+ブラックG828581シマノM7右巻き
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
64415814BJT-91M7R-GMBガンメタP+ブラックG828381シマノM7右巻き
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
64415830BJT-91SDL-TIBチタンP+ブラックG827580.9シマノ&ダイワM8左巻き
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
64415839BJT-91SDL-GMBガンメタP+ブラックG827380.9シマノ&ダイワM8左巻き
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
64415848BJT-91SDR-TIBチタンP+ブラックG826581シマノ&ダイワM8右巻き
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
64415857BJT-91SDR-GMBガンメタP+ブラックG826381シマノ&ダイワM8左巻き
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする