BJ 84-92T

BJ 84-92T - LIVRE(リブレ)BJ 84-92T - LIVRE(リブレ)BJ 84-92T - LIVRE(リブレ)BJ 84-92T - LIVRE(リブレ)BJ 84-92T - LIVRE(リブレ)

84~92mmの間で 2mm刻み・5段階の ハンドルピッチ変更が可能
八角プレートを回転させてハンドルを固定することで、 84mm~92mmの間で2mm刻み・5段階のハンドルピッチ変更が可能です。
些細な使い勝手を考えた拘りの機能は、カスタムハンドルを 単なるドレスアップだけでないものにしています。

用途カスタムパーツ内容量1個
注意
※購入される際は必ず、メーカーHP 適合表を参照お願い致します。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
質量(g)
適合メーカー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64415866BJT-89DB2-TIBチタンP+ブラックG825579.9ダイワB2
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
64415875BJT-89DB2-GMBガンメタP+ブラックG825379.9ダイワB2
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
64415884BJT-89DB1-TIBチタンP+ブラックG824579ダイワB1
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
64415900BJT-89DB1-GMBガンメタP+ブラックG824379ダイワB1
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
64415909BJT-89M7L-TIBチタンP+ブラックG823579シマノM7左巻き
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
64415918BJT-89M7L-GMBガンメタP+ブラックG823379シマノM7左巻き
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
64415927BJT-89M7R-TIBチタンP+ブラックG822578.8シマノM7右巻き
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
64415936BJT-89M7R-GMBガンメタP+ブラックG822378.8シマノM7右巻き
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
64415945BJT-89SDL-TIBチタンP+ブラックG821579シマノ&ダイワM8左巻き
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
64415954BJT-89SDL-GMBガンメタP+ブラックG821379シマノ&ダイワM8左巻き
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
64415970BJT-89SDR-TIBチタンP+ブラックG820579シマノ&ダイワM8右巻き
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
64415979BJT-89SDR-GMBガンメタP+ブラックG820379シマノ&ダイワM8右巻き
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする