曜日別特売

BJ 112-120T

BJ 112-120T - LIVRE(リブレ)BJ 112-120T - LIVRE(リブレ)BJ 112-120T - LIVRE(リブレ)BJ 112-120T - LIVRE(リブレ)BJ 112-120T - LIVRE(リブレ)

112~120mmの間で 2mm刻み・5段階の ハンドルピッチ変更が可能
八角プレートを回転させてハンドルを固定することで、 112mm~120mmの間で2mm刻み・5段階のハンドルピッチ変更が可能です。
些細な使い勝手を考えた拘りの機能は、カスタムハンドルを 単なるドレスアップだけでないものにしています。

用途カスタムパーツ内容量1個
注意
※購入される際は必ず、メーカーHP 適合表を参照お願い致します。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
質量(g)
適合メーカー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64416828BJT-112DB2-TIBチタンP+ブラックG843584.6ダイワB2
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
64416837BJT-112DB2-GMBガンメタP+ブラックG843384.6ダイワB2
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
64416846BJT-112DB1-TIBチタンP+ブラックG842584.6ダイワB1
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
64416855BJT-112DB1-GMBガンメタP+ブラックG842384.6ダイワB1
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
64416864BJT-112M7L-TIBチタンP+ブラックG841583.5シマノM7左巻き
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
64416880BJT-112M7L-GMBガンメタP+ブラックG841383.5シマノM7左巻き
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
64416889BJT-112M7R-TIBチタンP+ブラックG840583.5シマノM7右巻き
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
64416898BJT-112M7R-GMBガンメタP+ブラックG840383.5シマノM7右巻き
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
64416907BJT-112SDL-TIBチタンP+ブラックG839583.4シマノ&ダイワ左巻き
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
64416916BJT-112SDL-GMBガンメタP+ブラックG839383.4シマノ&ダイワ左巻き
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
64416925BJT-112SDR-TIBチタンP+ブラックG838583.4シマノ&ダイワ右巻き
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
64416934BJT-112SDR-GMBガンメタP+ブラックG838383.4シマノ&ダイワ右巻き
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする