TORRAS - UPRO Ostand Pro Case for iPhone 15 Pro MAX [ Clear]
外観設計特許を取得したデザイン。
360度回転可能な折り畳み式のリングスタンドにより、スタンドの角度を自由に調節できます。映画鑑賞/テレビ電話/撮影に最適です。
TORRAS独自の「Halbach」マグネット特許技術(日本特許申請中)により、N52マグネットブラケット38個が内蔵され、強力な17Nの磁力を搭載*。MagSafeアクセサリーにしっかり吸着します。*Apple純正MagSafeケースの磁力(10N)の約1.7倍。
米軍規格「MIL-STD-810G」の2倍の落下試験をクリアし、2.44mから落下に耐えます。
手にしっかりフィットするデザイン。 着脱可能なボタンカバーが同梱され、簡単に取り替えることができます。
画面保護ガラスも同梱しています。紙トレイを持ち上げてお取りください。
材質TPU+PC+PMMA
色クリア
対応機種iPhone 15 Pro MAX
特性折り畳み式、リング付、角度調節、スタンド、マグネット、耐衝撃
内容量1個