TORRAS - Sparka-Mag Case for iPhone 15 Pro [ Clear]
高品質なTPE素材を採用し、ユニークな360度エアバッグデザインを搭載。最大200Nの衝撃からスマホを守ります。
TORRAS独自の「Halbach」マグネット特許技術(日本特許申請中)により、N52マグネットブラケット38個が内蔵され、強力な17Nの磁力を持ち、MagSafeアクセサリーにしっかり吸着します。 10N)の約1.7倍。
米軍規格「MIL-STD-810G」の2倍の落下試験をクリアし、2.44mから落下に耐えます。
手にしっかりとフィットするスリムな構造。汗や汚れなどがつきにくい独自素材Tora-Xを使用し、ケースの清潔感と透明感を長く許せます。
透明でマットなタイプのデザイン。
画面保護ガラスも同梱しています。紙トレイを持ち上げてお取りください。
材質TPU+PC+PMMA
色クリア
対応機種iPhone 15 Pro
特性耐衝撃、マグネット
内容量1個