TORRAS - UPRO Pstand Case for iPhone 15 Pro [ Black]
外観設計特許を取得したデザイン
折りたたみ式スタンドにより、横向きと縦向きの両方のスタンド機能を持ちます( 最大30,000回の使用に耐えます)
TORRAS独自の「Halbach」マグネット特許技術(日本特許申請中)により、N52マグネットブラケット38個が内蔵され、強力な17Nの磁力を搭載*。MagSafeアクセサリーにしっかり吸着します。*Apple純正MagSafeケースの磁力(10N)の約1.7倍。
米軍規格「MIL-STD-810G」の2倍の落下試験をクリアし、2.44mから落下に耐えます。
指紋や傷がつきにくい、ソフトなシリコンエッジバンパーを搭載。優しい手触りを与えます。
画面保護ガラスが同梱しています。紙トレイを持ち上げてお取りください。
材質TPU+PC+PMMA
色ブラック
対応機種iPhone 15 Pro
特性折り畳み式、角度調節、スタンド、マグネット、耐衝撃
内容量1個