TORRAS - UPRO Ostand Clear Case for iPhone 15 Plus [ Clear]
IFデザイン賞を受賞し、外観設計特許を取得したデザイン。
折りたたみ式MagSafeスタンドにより、横向きと縦向きの両方のスタンド機能を持ちます(最大30,000回の使用に耐えます)。
TORRAS独自の「Halbach」マグネット特許技術(日本特許申請中)により、N52マグネットブラケット38個が内蔵され、強力な17Nの磁力を搭載*。MagSafeアクセサリーにしっかり吸着します。*Apple純正MagSafeケースの磁力(10N)の約1.7倍。
黄変防止に強い素材Tora-Xを採用し、最大1440時間まで黄変を防止します。
米軍規格「MIL-STD-810G」の2倍の落下試験をクリアし、2.44mから落下に耐えます。
画面保護ガラスが同梱しています。紙トレイを持ち上げてお取りください。
材質TPU+PC+PMMA
色クリア
タイプケース型
対応機種iPhone 15 Plus
特性折りたたみ式MagSafeスタンド、スタンド機能、マグネット、耐衝撃
内容量1個