BOOX - Page

BOOX - Page BOOX

ページめくりボタンが付いた、電子ペーパー搭載Androidタブレット『BOOX Page』!
最先端のEInkテクノロジー
7インチ電子ペーパーディスプレイには 最新の E Ink Carta 1200 タッチスクリーンが装備されており、 紙での読書体験を再現しています。
300 PPI の高解像度により、 文字がより鮮明なコントラストで表示。 目に優しく、目の疲れも軽減されます。

仕様●RAM:3GB (LPDDR4X) メモリ●オーディオファイルフォーマット:WAV, MP3●タッチ:静電容量式タッチ●ドキュメント:PDF, DJVU, CBR, CBZ, EPUB, AZW3, MOBI, TXT, DOC, DOCX, FB2, CHM, RTF, HTML, ZIP, PRC, PPT, PPTX●ボタン:電源ボタン、ページめくりボタン●ライト:CTM 付きフロントライト (暖色および冷色)●外部接続端子:USB-C ポート (OTG をサポートまたはオーディオ ジャックとして使用)●接続性:Wi-Fi (2.4GHz + 5GHz) + BT 5.0●画像:PNG, JPG, TIFF, BMP●画面解像度:1680 x 1264 (300ppi) セット内容BOOX Page本体、USB-C ケーブル、カードトレイイジェクトツール、クイックスタートガイド、保証書 質量(g)195 対応機種Page バッテリー2300mAhポリマーリチウムイオン電池 ディスプレイ7インチ HD E Ink Carta 1200 screen AGガラスフラットカバーレンズ付 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)15.6×13.7×0.6 使用CPUAdvanced Octa-core OSAndroid 11.0 特性サードパーティ製アプリをサポート、Gセンサーによる自動回転 容量(GB)32(eMMC) オーディオマイクロフォン、スピーカー 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64417869 Page
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする