曜日別特売

BOOX - Tab Mini C

BOOX - Tab Mini C - BOOX

最新のカラー電子ペーパーを搭載したAndroidタブレット『Tab Mini C』!
7.8インチのコンパクトなデザイン
目に優しい最先端のカラーディスプレイ
新技術でスムーズな表示が可能に
快適なグリップ。Tab Mini C は、 控えめな色と滑らかな曲線の 形状の金属製背面ケースを備えています。
持ちやすいため、長時間の読書でも 手が疲れません。
コンパクトで軽いため、 どこにでも持ち運べます。 バス、地下鉄、飛行機の中など、 移動の途中でも 読書や絵を描くことができます。

仕様●RAM:4GB (LPDDR4X)●オーディオファイルフォーマット:WAV, MP3●タッチ:BOOXスタイラスタッチ(4,096レベルの筆圧感度)+静電容量式タッチ●ドキュメント:PDF, DJVU, CBR, CBZ, EPUB, AZW3, MOBI, TXT, DOC, DOCX, FB2, CHM, RTF, HTML, ZIP, PRC, PPT, PPTX●ボタン:電源●ライト:CTM 付きフロントライト (暖色および冷色)●外部接続端子:USB-C ポート (OTG をサポートまたはオーディオ ジャックとして使用)●接続性:Wi-Fi (2.4GHz + 5GHz) + BT 5.0●画像:PNG, JPG, BMP, TIFF●画面解像度:【白黒】1404 X 1872 (300ppi)・【カラー】702 x 936 (150 ppi)セット内容BOOX Tab Mini C本体、BOOXペンプラス(ブラック)、USB-C ケーブル、クイックスタートガイド、保証書質量(g)310対応機種Tab Mini Cバッテリー5000mAhポリマーリチウムイオン電池ディスプレイ7.8インチ Kaleido 3 (4,096 色) AG ガラスフラットカバーレンズ付き寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)19.4×13.65×0.83使用CPUAdvanced Octa-coreOSAndroid 11.0特性サードパーティ製アプリをサポート、Gセンサーによる自動回転容量(GB)64(UFS2.1)オーディオ内蔵マイク、内蔵デュアルスピーカー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64417860TabMiniC
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする