NDC(ドライケミカル)
消火器設置台 N-[[R2]]4か国語表示
●半楕円形のため壁にぴったりフィットします。●4か国語表記なので外国の方にも使用方法を伝えられます。
仕様
格納消火器:10型・20型
トラスコ品番
509-0693
材質
ポリエチレン(PE)、ABS樹脂
幅(mm)
254
高さ(mm)
780
種類
スタンド型
奥行(mm)
215
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64420766
N-2-4LANGUAGE
¥
3,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません