フラワーネットDタイプ(400D×24本)黒

フラワーネットDタイプ(400D×24本)黒 - 東京戸張フラワーネットDタイプ(400D×24本)黒 - 東京戸張

フラワーネットで、針金も竹も不要、網のとりつけも簡単で、省力、経済的です。
網糸はなめらかで茎や花をいためません。
高単位のPEを使用しており、長期使用ができます。

長さ(m)100適合作物菊/ユリ/リンドウ/アスパラ/ネギひも・糸種類撚糸内容量1枚
関連資料:(6.66MB)
47件中 147各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
目数
目合い(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64423810D1533目15(角目)
6,140
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
64423846D2033目20(角目)
6,140
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
64423907D1544目15(角目)
7,400
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
64423950D2044目20(角目)
7,400
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
64423968D1255目12(角目)
9,300
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
64424004D1555目15(角目)
9,300
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
64424047D2055目20(角目)
9,300
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
64424090D1266目12(角目)
10,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
64424126D1566目15(角目)
10,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
64424169D2066目20(角目)
10,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
64424187D1277目12(角目)
12,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
64424230D1577目15(角目)
12,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
64424266D2077目20(角目)
12,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
64424284D1288目12(角目)
13,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
64424327D1588目15(角目)
13,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
64424370D2088目20(角目)
13,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
64424388D1299目12(角目)
14,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
64424424D1599目15(角目)
14,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
64424467D2099目20(角目)
14,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
64424485D121010目12(角目)
16,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
64424528D151010目15(角目)
16,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
64424564D201010目20(角目)
16,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
64423864D1244目12(角目)
7,400
6,998
7,698(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
64423207D13.33目13.5(角目)
6,140
取扱い終了
返品不可
64423216D13.44目13.5(角目)
7,620
取扱い終了
返品不可
64423225D13.66目13.5(角目)
10,800
取扱い終了
返品不可
64423234D13.77目13.5(角目)
12,700
取扱い終了
返品不可
64423250D13.88目13.5(角目)
13,800
取扱い終了
返品不可
64423259D13.99目13.5(角目)
15,000
取扱い終了
返品不可
64423268D13.1010目13.5(角目)
16,500
取扱い終了
返品不可
64423785D1333目13(角目)
6,140
取扱い終了
返品不可
64423828D1833目18(角目)
6,140
取扱い終了
返品不可
64423889D1344目13(角目)
7,400
取扱い終了
返品不可
64423925D1844目18(角目)
7,400
取扱い終了
返品不可
64423986D1355目13(角目)
9,300
取扱い終了
返品不可
64424029D1855目18(角目)
9,300
取扱い終了
返品不可
64424065D13.55目13.5(角目)
9,500
取扱い終了
返品不可
64424108D1366目13(角目)
10,500
取扱い終了
返品不可
64424144D1866目18(角目)
10,500
取扱い終了
返品不可
64424205D1377目13(角目)
12,200
取扱い終了
返品不可
64424248D1877目18(角目)
12,200
取扱い終了
返品不可
64424309D1388目13(角目)
13,000
取扱い終了
返品不可
64424345D1888目18(角目)
13,000
取扱い終了
返品不可
64424406D1399目13(角目)
14,800
取扱い終了
返品不可
64424449D1899目18(角目)
14,800
取扱い終了
返品不可
64424510D131010目13(角目)
16,000
取扱い終了
返品不可
64424546D181010目18(角目)
16,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする