東京戸張
フラワーネットDタイプ(400D×24本)黒
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
目数・目合い
が
47
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
目数
10目
目合い(cm)
13.5(角目)
注文コード
64423268
品番
D13.10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,500
フラワーネットで、針金も竹も不要、網のとりつけも簡単で、省力、経済的です。
網糸はなめらかで茎や花をいためません。
高単位のPEを使用しており、長期使用ができます。
長さ(m)
100
目数
10目
適合作物
菊/ユリ/リンドウ/アスパラ/ネギ
目合い(cm)
13.5(角目)
ひも・糸種類
撚糸
関連資料:
(6.66MB)