D183 フラワーネットDタイプ(400D×24本)黒 東京戸張 64423828

D183 フラワーネットDタイプ(400D×24本)黒 東京戸張 64423828
D183 フラワーネットDタイプ(400D×24本)黒 東京戸張 64423828

フラワーネットDタイプ(400D×24本)黒

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚目数3目目合い(cm)18(角目)注文コード64423828品番D183
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,140

フラワーネットで、針金も竹も不要、網のとりつけも簡単で、省力、経済的です。
網糸はなめらかで茎や花をいためません。
高単位のPEを使用しており、長期使用ができます。

長さ(m)100目数3目適合作物菊/ユリ/リンドウ/アスパラ/ネギ目合い(cm)18(角目)ひも・糸種類撚糸
関連資料:(6.66MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする