曜日別特売

ノリノ 紙ケース入りテープのり

ノリノ 紙ケース入りテープのり - PLUS(プラス)[文具]ノリノ 紙ケース入りテープのり - PLUS(プラス)[文具]ノリノ 紙ケース入りテープのり - PLUS(プラス)[文具]ノリノ 紙ケース入りテープのり - PLUS(プラス)[文具]ノリノ 紙ケース入りテープのり - PLUS(プラス)[文具]ノリノ 紙ケース入りテープのり - PLUS(プラス)[文具]ノリノ 紙ケース入りテープのり - PLUS(プラス)[文具]ノリノ 紙ケース入りテープのり - PLUS(プラス)[文具]

使い切りタイプのテープのりとして、廃棄するプラスチック量を削減した環境配慮型の商品。
プラスチックの使用量をメーカーノリノビーンズ比(同テープ長さ換算)で47%削減しました。
本体ケースは紙だからこそできるグラデーション・絵柄の印刷を施し、優しい触り心地です。
使い終わったら、紙とプラスチックに分別して廃棄することができます。
箱型形状でコンパクトサイズなため、持ち運びにも収納にも優れています。
しっかり貼れるテープのり原反を搭載しています。

商品タイプ使い切り本体グリーン購入法適合仕様使い切りタイプ材質樹脂部分:75%再生樹脂(本体・テープコア:100%再生ポリスチレン(PS)テープ幅(mm)6テープ長さ(m)9外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×15×25内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64430426TG-2011(54490)69ピンク
280
229
252(税込)
4日以内出荷
64430435TG-2011(54491)69パープル
280
229
252(税込)
4日以内出荷
64430444TG-2011(54492)69グリーン
280
229
252(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする