クッションマット ブラウン 5M巻

クッションマット ブラウン 5M巻 日東化工

優れた透水性能とクッション性能を持ち合わせた画期的な長尺透水性ゴムマットです。
様々な用途・スペースに対応でき、日々の暮らしを足元からサポートすることで安心と安全をお届けします。
・衝撃吸収性に優れ、転倒時の安全性も高く足を痛めることもありません。
・原料にゴムチップを使用しているため、表面に細かな凹凸があり、滑りにくい形状となっています。
・透水性に優れるため雨の日でも滑らずに安全です。
・大きめのハサミやカッターで簡単にカットすることができます。

用途ベランダ、スロープ、階段、広場、プールサイド、幼稚園、老人ホーム 材質ゴム ブラウン 寸法(幅W×長さL)(mm)1000×5000 内容量1枚
関連資料: (0.82MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64470475 - 5
45,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64470527 - 7
65,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64470579 - 10
86,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする