TOSTEM(LIXIL)
350縦すべり出しアーム
セット内容
ステーA・B(PNB816L/R)各1、スペーサー:2、取付ねじ皿TP4x30:8、皿TP4x16:12、組台座、車台座、型紙加工図説明書、取付説明書、’06/10仕様変更後の代替品、穴加工が必要
色
シルバー
適合シリーズ
サッポロフェンスター
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64491299
FNMZ010
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください