TOEX(LIXIL) TOEX(LIXIL)の 建築金物 TOEX(LIXIL)の 建具金物 TOEX(LIXIL)の ドア・扉金物 落し棒ホルダー KCE22060A 落し棒ホルダー KCE22060A 注文コード セット内容1型/シリンダーA・D錠兼用/ねじ付/全色兼用 適合シリーズアメリカン 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 KCE22060A 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64519825 KCE22060A ¥800 ¥799 ¥799 ¥879 (税込) 7日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 建具金物 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 掛金南京錠セット フジテック・ジャパン 税込¥758~ ¥689~ ドアストッパー NEWフィットポン ノムラテック 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ ステンレスW貫抜 MK(丸喜金属本社) 税込¥3,628~ ¥3,298~ ドアクローザ 1000シリーズ パラレル型(ストップ付/バックチェック付/段付アーム仕様) RYOBI(リョービ) 税込¥13,068~ ¥11,880~ ランプ印 ラプコンステー SLS-ELAN型 LAMP(スガツネ工業) 税込¥5,278~ ¥4,798~ (1) Nクッション エクシール 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ ソフトクッション 強接着タイプ エクシール 税込¥1,758~ ¥1,598~ 663 笠木レス戸当り BEST[金物] 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ 663K 角型笠木レス戸当り BEST[金物] 税込¥4,288~ ¥3,898~ フロアヒンジ 中心吊自由開き DIA 税込¥21,978~ ¥19,980~ 蓄光クッションゴム レモン 税込¥131 ¥119 バスケットへ クッションゴム レモン 税込¥131 ¥119 バスケットへ ノブ(握り玉)用取替えラッチ GIKEN(川口技研) 税込¥978 ¥889 バスケットへ ラプコンドアダンパー LDD-K型 面付用(戸先) LAMP(スガツネ工業) 税込¥5,388 ¥4,898 GALLUP Brass Brand(ブラス ブランド) プッシュプレート #001 Brass Brand Push Plate #001 Brass Products(ブラス・プロダクツ) 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ 3M バンポン クッショニング製品 3M(スリーエム) 税込¥4,948~ ¥4,498~ ドアマン パラレル型(ストップなし・内装式) RYOBI(リョービ) 税込¥5,828 ¥5,298 取替ドアクローザー パラレル型 RYOBI(リョービ) 税込¥7,478~ ¥6,798~ ドアクローザ― NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ 飾り取手(No950) ハイロジック 税込¥692~ ¥629~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物建具金物ドア・扉金物門扉固定ロッド棒 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「門扉固定」にはこんなカテゴリがあります マグネットタイプ アームストッパー/レバーストッパー ドアストッパー脚 差し込み式 丸落し・角落とし 落し受け ロッド棒 フランス落し 貫抜 掛金 打掛 シェアする マイページ 最近見た商品