曜日別特売

ハンドヘルドパーティクルカウンター(6粒径:温湿度プローブ接続不可)

ハンドヘルドパーティクルカウンター(6粒径:温湿度プローブ接続不可) - カノマックス(KANOMAX)

大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイ。
付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング。
日本語、英語、中国語、スペイン語の4言語に対応。
USB(メモリ/ケーブル) で簡単にデータ取り出しが可能。
ISO21501-4およびJIS B9921に準拠。

用途クリーンルームの清浄度管理、製品製造工程の環境管理、医療現場の清浄度管理、フィルター試験仕様●アラート機能:計測累積値Σの表示上限値を設定●インターバル時間:6秒~99分59秒(測定周期)●サンプリング回数:1~999回 または連続計測●サンプリング時間:6秒~99分59秒(1回の計測時間)●データ:最大10,000個、CSV形式●最大可測濃度:2,000,000個/cf 計数損失10%以内●粒径区分:0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0 μm●計数効率:50±20%(最小可測粒径付近の標準粒子に対して)(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)●計測モード:繰り返し、シングル、連続、計算、ISO、GB(計6モード)付属品計測ソフトウェア( Windows7、10、11対応)、ゼロフィルター(接続チューブ付き)、Li-ion充電池×2本(取り出し可能) ACアダプター、USBケーブル、インレット保護キャップ、クイックスタートガイド質量(g)650 (電池を含まない)電源内部電源:Li-ion充電池(取り出し可能)、 外部電源:ACアダプター 入力100~240V定格流量(L/min)2.83連続使用時間(時間)5(単純計測)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×213×55動作環境10~40℃、0~85%RH(結露なきこと)通信機能USB(保存した計測データをCSV形式で転送)言語表示日本語、英語、中国語、スペイン語(内部メニューで選択可)偽計数1個以下/5分間(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)内容量1式
注意
※3889-01は温湿度プローブ0842がご使用になれません。0842をご使用の場合は3889をお求めください。
※計測ソフトウェアを使ってのリアルタイムモニタリングを行っていただく場合は、台座3888-70(別売品)が必要になります。
※付属USBケーブルは、内蔵メモリをPCへアウトプット、またはプリンター印刷する場合に使用します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
645352773889-01
428,000
389,800
428,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする