養生テープ クリーンルーム向け プラスチック PE 芯 アズピュア 1巻 APMPCシリーズ

養生テープ クリーンルーム向け プラスチック PE 芯 アズピュア 1巻 APMPCシリーズ - アズピュア(アズワン)養生テープ クリーンルーム向け プラスチック PE 芯 アズピュア 1巻 APMPCシリーズ - アズピュア(アズワン)

プラスチック芯を使用している養生テープです。
手で簡単に切ることができます。
本商品はクリーンルーム内で製造・包装されたものではありません。

材質
基材/PE(ポリエチレン)クロス、粘着剤/アクリル系
テープ長さ(m)
25
引張強度
8kgf/25mm
粘着力
600gf/25mm
テープ厚さ(μm)
150
内容量
1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
APMPC-25/25mm×25m 8201881082018810APMPC-25/25mm×25m254-7465-02
¥590
¥589
¥648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
APMPC-18/18mm×25m 8201884682018846APMPC-18/18mm×25m184-7465-01
¥430
¥429
¥472(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82018819APMPC-50/50mm×25m504-7465-03
¥1,140
¥1,130
¥1,243(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする