卓上クリーンベンチ用架台 USシリーズ
耐薬品性の強いステンレス製です。
天板の手前はラウンド加工されています。
- 仕様
- 足元:キャスター
- 材質
- 天板/ステンレス(SUS304)、フレーム/ステンレス(SUS430)
- 耐荷重(kg)
- 150kg
- キャスター
- Φ75mmゴム製(対角ストッパー付き)※キャスター付き仕様のみ
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 1220×650×800
- アズワン品番
- 7-3431-12
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥8,000/税込¥8,800 |
| 北海道地方 | 1 | ¥8,000/税込¥8,800 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥8,000/税込¥8,800 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
クリーンルーム用品 の新着商品
カテゴリ
























