ストリックスデザイン
五角樹脂箸 エンボス加工 21cm 10膳
エンボス加工のすべり止めを全体に施した、持ちやすくおしゃれな樹脂箸。五角形の箸で、安定感があります。
用途
業務用としてお使いできます。
材質
SPS樹脂、ガラス繊維30%
長さ(cm)
約21
食器洗浄機
対応
食器の種類
和食器
内容量
1パック(10膳)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64538339
NH-08
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください