曜日別特売

六角樹脂箸 23cm 10膳

六角樹脂箸 23cm 10膳 - ストリックスデザイン六角樹脂箸 23cm 10膳 - ストリックスデザイン六角樹脂箸 23cm 10膳 - ストリックスデザイン六角樹脂箸 23cm 10膳 - ストリックスデザイン

握りやすい六角形の樹脂箸です。エッジが効いているので、すべりにくく、食材をつまみやすいつくりになっています。

用途業務用としてお使いできます。材質SPS樹脂長さ(cm)約23食器洗浄機対応食器の種類和食器内容量1パック(10膳)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64538330NH-32
オープン
1,488
1,637(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする