ストリックスデザイン
六角樹脂箸 21cm 10膳
握りやすく食材が掴みやすい、六角形の樹脂箸です
用途
業務用としてお使いできます。
材質
SPS樹脂
長さ(cm)
約21
食器洗浄機
対応
食器の種類
和食器
内容量
1パック(10膳)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64538348
NH-31
オープン
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください