植物由来原料配合ストレートストロー 60本入

植物由来原料配合ストレートストロー 60本入 - ストリックスデザイン植物由来原料配合ストレートストロー 60本入 - ストリックスデザイン

植物由来原料を配合したプラスチックストローです。サトウキビを原料としたバイオマスプラスチックを約10%配合しています。無着色のクリアカラーでナチュラルな風合いです。直径0.5cm、長さ18cmのストレートタイプで500mlの紙パックや350mlの缶にも合うサイズです。

材質
ポリプロピレン、バイオポリエチレン
長さ(mm)
180
直径(Φmm)
5
入数(個)
60
商品タイプ
ストレート
内容量
1パック(60本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64537569SD-915
オープン
129
142(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする