抗菌防臭ストッキング水切りネット 浅型 150枚入 BOX

抗菌防臭ストッキング水切りネット 浅型 150枚入 BOX ストリックスデザイン 抗菌防臭ストッキング水切りネット 浅型 150枚入 BOX ストリックスデザイン 抗菌防臭ストッキング水切りネット 浅型 150枚入 BOX ストリックスデザイン 抗菌防臭ストッキング水切りネット 浅型 150枚入 BOX ストリックスデザイン 抗菌防臭ストッキング水切りネット 浅型 150枚入 BOX ストリックスデザイン

SEK抗菌防臭加工マーク認証取得商品です。抗菌防臭加工で繊維上の細菌の増殖を抑えニオイを防ぎます。伸縮素材なので取り付けが簡単にできます。水切れが良くヌメリが付きにくいので、衛生的です。目が細かいので、小さなゴミや油分までしっかりとキャッチします。浅型排水口用サイズ。耐熱温度:100℃、耐冷温度:-30℃。たっぷり使える増量150枚入り。保管に便利なBOXタイプ。取り出し口が2カ所から選べるBOXなので、様々な場所で保管できます。

材質ポリエステル タイプ排水口 耐熱温度(℃)100 耐冷温度(℃)-30 寸法(横×縦)(cm)約31×24(伸長時) 内容量1個(150枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64538278 SA-209
オープン
749
824 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り袋・三角コーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする