グリーンハウス
AC充電器
収納式プラグで持ち運びにも便利。GaN(窒化ガリウム)採用により、高出力&コンパクト。Nintendo Switch対応。海外でも使える100V~240V対応
色
ブラック
動作湿度(%)
10~90(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
0~25
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
出力
USBポート数
出力端子
入力
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64539355
GH-JD3GA-BK
(USB Type-A)DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A、(USB Type-C1)DC 5V/9V/12V/15V 3.0A, 20V/3.25A(USB Type-C2)DC 5V/9V/12V/15V 3.0A, 20V/3.25A 3ポート合計:最大60W
3
USB Type-A(メス)×1、USB Type-C(メス)×2
AC100V-240V~50-60Hz,1.5A
30×53×53(プラグ収納時)
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
64539364
GH-JD4GA-BK
(USB Type-A)DC 5V/3A, 4.5V/5A(SCPモード), 5V/4.5A(SCPモード), 9V/2A, 12V/1.5A、(USB Type-C1)DC 5V/9V/12V/15V 3.0A, 20V/5A、(USB Type-C2)DC 5V/9V/12V/15V 3.0A, 20V/5A、(USB Type-C3)DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.5A 最大合計出力100W
4
USB Type-A(メス)×1、USB Type-C(メス)×3
AC100V-240V~50-60Hz,2.5A
61×29×75(プラグ収納時)
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください