HDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m Canon キャノン HTC-100 対応 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビ

HDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m Canon キャノン HTC-100 対応 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビ - メディアカバーマーケットHDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m Canon キャノン HTC-100 対応 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビ - メディアカバーマーケットHDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m Canon キャノン HTC-100 対応 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビ - メディアカバーマーケットHDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m Canon キャノン HTC-100 対応 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビ - メディアカバーマーケットHDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m Canon キャノン HTC-100 対応 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビ - メディアカバーマーケットHDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m Canon キャノン HTC-100 対応 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビ - メディアカバーマーケット


HDMI-miniHDMI変換ケーブル 特徴

HDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブルです。Mini HDMI端子を持っているカメラ、テレビ、パソコン、モニター、ゲーム機、ノートパソコン、プロジェクター等に接続できます。映像と音声信号ををデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。
ケーブルは端子の耐摩耗性も強く耐久性があるので使用寿命が長いです。
金メッキの端子が経年変化による 信号の劣化が起こりにくいです。受信妨害にも避けられます。高品質なPVC外皮、弾性線材で簡単に切断されなくて絡まりにくいです。
HDMI規格1.4対応:1080p(Full HD)と2160p(4K)の高解像度、色深度 48 bit(ディープカラー)の鮮やかで豊かな映像を楽しめます。3DとHDCPも対応しています。
【対応機種】
CANON(キヤノン)機種に対応しております。
HTC-100の互換品としてご使用ください。
※CANON純正品ではございません。
【デジタルカメラ】
★IXYシリーズ
1・3
10S・30S・31S
32S・50S・51S
210 IS・220 IS・510 IS
830 IS・930 IS
210F・220F・400F
410F・420F・430F
600F・610F・620F
600F×Samantha Thavasa Petit Choice
DIGITAL 210 IS・DIGITAL 220 IS
DIGITAL 510 IS・DIGITAL 830 IS
★EOS
1D Mark IV・1D X
5D Mark II・5D Mark III
5D Mark IV・5Ds・5Ds R
6D・6D Mark II
7D・7D Mark II
50D・60D・60Da
70D・80D
8000D・9000D
EOS RP・EOS R
EOS M・EOS M2
EOS M3・EOS M10
EOS-1D Mark IV・EOS-1D X
EOS-1D X Mark II
Kiss X3・Kiss X4
Kiss X5・Kiss X6i
Kiss X7・Kiss X7i
Kiss X8i・Kiss X9
Kiss X9i・Kiss X50
Kiss X70・Kiss X80
Kiss X90
★PowerShotシリーズ
S90・S95・S100
S110・S120・S200
SX1 IS・SX20 IS・SX30 IS
SX160 IS・SX200 IS・SX210 IS
SX40 HS・SX50 HS・SX60 HS
SX230 HS・SX260 HS・SX280 HS
SX500 IS・SX510 HS・SX510 IS
SX530 HS
D20・D30
G1 X・G3 X・G11
G12・G15・G16
【ビデオカメラ】
★iVIS
G21・G40・GX10
HF G10・HF G20・HF G40
HF M31・HF M32・HF M41
HF M43・HF M51・HF M52
HF R10・HF R11・HF R21
HF R31・HF R32・HF R41
HF R42・HF R52・HF R62
HF R72・HF R82・HF R700
HF R800
HF S10・HF S11・HF S21
HF10・HF11・HF20
HF21・HF100
HG10・HG21
★その他
mini X
mini
など
すべての対応機種を記載できていない場合がございます。

ブラックケーブル長(m)1.5コネクタ形状HDMI(タイプA)オス 19ピン-ミニHDMI端子(タイプC)オス 19ピンプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブル変換タイプオス-オス内容量1本
注意
※お使いのデバイスの出力ポートをご確認の上お買い求めください。
※当製品は互換品となります。メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
※お客様がご使用されているご観覧環境などによって色味が若干異なる場合がございます。
※メーカー都合により、細部のデザイン、サイズ、素材等が予告なく変更される場合がございます。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64542058cable-c015-pr000052
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする