曜日別特売

HDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル LG エルジー BP350Q 対応 互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ

HDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル LG エルジー BP350Q 対応 互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ - メディアカバーマーケットHDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル LG エルジー BP350Q 対応 互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ - メディアカバーマーケットHDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル LG エルジー BP350Q 対応 互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ - メディアカバーマーケットHDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル LG エルジー BP350Q 対応 互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ - メディアカバーマーケットHDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル LG エルジー BP350Q 対応 互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ - メディアカバーマーケットHDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル LG エルジー BP350Q 対応 互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ - メディアカバーマーケット


HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴

対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。
このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。
PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。
HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。
4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。
【対応機種】
【LG】
★パソコン
13U70P-GA74J
13U70P-GA74J1
13U70P-GA75J
13U70P-GR31J
13U70P-GR32J
13U70P-GR3CJ1
13U70P-GR51J
13U70P-GR54J
13U70P-GR54J1
13U70Q-GA73J
13U70Q-GA74J
13U70Q-GA74J1
13U70Q-GA77J
13U70Q-GR31J
13U70Q-GR54J
13U70Q-GR54J1
14U70Q-GR55J1
14U70Q-KA78J
14U70Q-KA78J1
14U70Q-KR35J
14U70Q-KR55J
14U70Q-KR55J1
14Z90N-VA74J
14Z90N-VR31J
14Z90N-VR32J
14Z90N-VR51J
14Z90N-VR51J1
14Z90N-VR52J
14Z90N-VR53J1
14Z90N-VR54J1
14Z90P-KA54J
14Z90P-KA54J1
14Z90P-KA55J
14Z90P-KA55J1
14Z90P-KR31J
14Z90P-NP56J
14Z90Q-GR31J
14Z90Q-KA78J1
14Z90Q-KR54J1
14Z90Q-KR55J
14Z95P-KA78J1
14Z95P-KR54J
14Z95P-KR55J
14Z95P-KR55J1
14Z95P-KR56J1
14Z95P-NP53J
14Z95P-NP56J
14ZB90R-MA51J1
14ZB90R-MA78J1
14ZB90R-MR54J
14ZB90R-MR54J1
14ZB90R-MR55J
14ZB90R-NP55J
15Z90N-VA72J
15Z90N-VR51J
15Z90N-VR51J1
15Z90N-VR52J
15Z90N-VR52J1
15Z95P-KA78J
15Z95P-KR56J1
16U70Q-KA56J
16U70Q-KA76J1
16U70Q-KA79J
16U70Q-KA79J1
16U70Q-KR53J1
16U70Q-KR55J
16U70Q-KR55J1
16U70Q-KR56J
16U70Q-KR56J1
16U70Q-KR5CJ1
16Z90P-KA52J1
16Z90P-KA54J
16Z90P-KA54J1
16Z90P-KA55J
16Z90P-KA55J1
16Z90P-KA56J1
16Z90P-KA75J
16Z90P-KA78J
16Z90P-KA78J1
16Z90Q-AA79J1
16Z90Q-KA76J1
16Z90Q-KA78J
16Z90Q-KA78J1
16Z90Q-KA79J
16Z95P-KA76J
16Z95P-KA78J
16Z95P-KA79J
16Z95P-KA79J1
16ZB90R-MA78J
16ZB90R-MA78J1
17Z90N-VA52J
17Z90N-VA72J
17Z90N-VA73J
17Z90N-VA74J
17Z90N-VA74J1
17Z90N-VA76J1
17Z90P-KA74J
17Z90P-KA76J
17Z90P-KA78J
17Z90P-KA78J1
17Z90P-KA79J
17Z90P-KA79J1
17Z90Q-AA79J1
17Z90Q-KA76J1
17Z90Q-KA78J
17Z90Q-KA78J1
17Z90Q-KA79J
17Z90Q-KD78J1
17Z90R-DA79J
17Z95P-KA76J
17Z95P-KA78J
17Z95P-KA78J1
17Z95P-KA79J
17Z95P-NP56J
17ZB90R-MA78J
17ZB90R-MA78J1
17ZB90R-NP55J
★ブルーレイディスク/DVDレコーダー
BP350Q
UBK80
UBK90
UP970
★モニター
24GN600-B
24GN650-B
24GN650-BAJP
24GN65R-B
24GQ50F-B
24MD4KL-B
25GR75FG-B
27BP85UN-W
27EP950-B
27GL83A-B
27GL850-B
27GN600-B
27GN60R-B
27GN650-B
27GN65R-B
27GN800-B
27GP83B-B
27GQ50F-B
27GR75Q-B
27UL500-W
27UL550-W
27UL850-W
27UN880-B
27UP550N-W
27UP550-W
27UP600-W
27UP650-W
27UP850N-W
27UP850-W
27UQ850-W
28MQ750-C
28MQ780-B
29WL500-B
29WN600-W
29WP500-B
29WP60G-B
29WQ600-W
32EP950-B
32GN650-B
32GP750-B
32GP83B-B
32MP60G-B
32SQ730S-H
32SQ730S-W
32SQ780S-W
32UL500-W
32UL750-W
32UL950-W
32UN500-W
32UN550-WAJP
32UN650-W
32UN880-B
32UP550N-W
32UP550-W
34GL750-B
34GN73A-B
34GN850-B
34WL500-B
34WL75C-B
34WN650-W
34WN750-B
34WN780-B
34WP500-B
34WP550-B
34WP60C-B
34WP65C-B
34WP65G-B
34WP85C-B
34WP85CN-B
34WP88C-B
34WP88CN-B
34WQ60C-B
34WQ650-W
34WQ75C-B
35WN75C-B
35WN75CN-B
38WP85C-W
43SQ700S-W
43UN700-B
43UN700-BAJP
43UN700T-B
HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。
すべての対応機種を記載できていない場合がございます。

ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス内容量1本
注意
※お使いのデバイスの出力ポートをご確認の上お買い求めください。
※当製品は互換品となります。メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
※お客様がご使用されているご観覧環境などによって色味が若干異なる場合がございます。
※メーカー都合により、細部のデザイン、サイズ、素材等が予告なく変更される場合がございます。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64542250cable-d010-pr000072
オープン
979
1,077(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする