HDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m プリンストン MARSHAL DIGI+ 対応 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビ

HDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m プリンストン MARSHAL DIGI+ 対応 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビ - メディアカバーマーケットHDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m プリンストン MARSHAL DIGI+ 対応 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビ - メディアカバーマーケットHDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m プリンストン MARSHAL DIGI+ 対応 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビ - メディアカバーマーケットHDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m プリンストン MARSHAL DIGI+ 対応 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビ - メディアカバーマーケットHDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m プリンストン MARSHAL DIGI+ 対応 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビ - メディアカバーマーケットHDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m プリンストン MARSHAL DIGI+ 対応 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビ - メディアカバーマーケット


HDMI-miniHDMI変換ケーブル 特徴

HDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブルです。Mini HDMI端子を持っているカメラ、テレビ、パソコン、モニター、ゲーム機、ノートパソコン、プロジェクター等に接続できます。映像と音声信号ををデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。
ケーブルは端子の耐摩耗性も強く耐久性があるので使用寿命が長いです。
金メッキの端子が経年変化による 信号の劣化が起こりにくいです。受信妨害にも避けられます。高品質なPVC外皮、弾性線材で簡単に切断されなくて絡まりにくいです。
HDMI規格1.4対応:1080p(Full HD)と2160p(4K)の高解像度、色深度 48 bit(ディープカラー)の鮮やかで豊かな映像を楽しめます。3DとHDCPも対応しています。
【対応機種】
【プリンストン】
モバイルディスプレイ
UP-M156T4K
UP-M156THD
PTF-M156T
PTF-M133T
【ASUS/エイスース
・パソコン/ディスプレイ/モニター
ASUS ZenScreen GO MB16AWP
ASUS ZenScreen OLED MQ13AH
ASUS ZenScreen OLED MQ16AH
VT168H
【JENESIS/ジェネシス】
タブレット/タブレット型PC
ADP-1005
ADP-1007
ADP-1008
JT07-81B
JT10-81B
JTW10-4G32G
JTW10-4G32G-K
WDP-1021-2G32G-CT-KB
WDP-102-2G32G-10BT
WDP-106-4G32G-CT-KB-PROW
【DIGI+】
10.1インチタブレット型PC
DGP-WTB1001
【IODATA/アイ・オー・データ
・液晶ディスプレイ
LCD-CF131XDB-M
LCD-CF161XDB-MT
LCD-CF161XDB-M
LCD-MF161XP
EX-LDC131DBM
EX-LDC161DBM
【JENESIS/ジェネシス】
タブレット/タブレット型PC
ADP-1005
ADP-1007
ADP-1008
JT07-81B
JT10-81B
JTW10-4G32G
JTW10-4G32G-K
WDP-1021-2G32G-CT-KB
WDP-102-2G32G-10BT
WDP-106-4G32G-CT-KB-PROW
【MARSHAL】
タブレット
MAL-FWTVTB01B
MAL-FWTVTB01W
【IRIS/アイリスオーヤマ】
液晶ディスプレイ
DP-BF132S-B
DP-BF162S-B
DP-DF163S-B
ILD-A1616MS-B
ILD-A16262KS-B
【ELECOM/エレコム】
・タッチパネルPC
LT-HA10シリーズ
LT-HA10/CAMW1
LT-HA10/W1
LT-HA10Bシリーズ
LT-HA10B/CAMW1
LT-HA10B/W1
LT-HA15B/W1
ノートパソコン
IPC-AA1401
【EPSON/エプソン】
ディスプレイ
LD16W61
LT12W82L
など
すべての対応機種を記載できていない場合がございます。

ブラックケーブル長(m)1.5コネクタ形状HDMI(タイプA)オス 19ピン-ミニHDMI端子(タイプC)オス 19ピンプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブル変換タイプオス-オス内容量1本
注意
※お使いのデバイスの出力ポートをご確認の上お買い求めください。
※当製品は互換品となります。メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
※お客様がご使用されているご観覧環境などによって色味が若干異なる場合がございます。
※メーカー都合により、細部のデザイン、サイズ、素材等が予告なく変更される場合がございます。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64542110cable-c015-pr000057
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする