USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m RICOH リコー imagio MP C1500 対応 互換品 通信ケーブル プリンター

USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m RICOH リコー imagio MP C1500 対応  互換品 通信ケーブル プリンター - メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m RICOH リコー imagio MP C1500 対応  互換品 通信ケーブル プリンター - メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m RICOH リコー imagio MP C1500 対応  互換品 通信ケーブル プリンター - メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m RICOH リコー imagio MP C1500 対応  互換品 通信ケーブル プリンター - メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m RICOH リコー imagio MP C1500 対応  互換品 通信ケーブル プリンター - メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m RICOH リコー imagio MP C1500 対応  互換品 通信ケーブル プリンター - メディアカバーマーケット


USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴

【幅広い互換性】
USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。
USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。
【高速データ転送】
USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。
サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。
プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。
【対応機種】
【RICOH リコー】
★デジタル印刷機
RICOH DD 5441
RICOH DD 5451
RICOH DD 5550
RICOH DD 5650
★ファクシミリ
RICOH FAX 5520
RICOH MP CW1201
RICOH MP CW2201
RICOH MP W4002 (オプション対応)
RICOH MP W6700 SP
RICOH MP W7100
RICOH MP W8140
★デジタルフルカラー複合機
imagio MP C1500
imagio MP C1600
imagio MP C1800
imagio MP C2200
imagio MP C2201
imagio MP C2500
imagio MP C2801
imagio MP C2802
imagio MP C3000
imagio MP C3301
imagio MP C3302
imagio MP C3500
imagio MP C3500it
imagio MP C4000
imagio MP C4000it
imagio MP C4001
imagio MP C4001it
imagio MP C4002
imagio MP C4500
imagio MP C4500it
imagio MP C4510e1
imagio MP C5000
imagio MP C5000it
imagio MP C5001
imagio MP C5001it
imagio MP C5002
imagio MP C6000
imagio MP C6001
imagio MP C7500
imagio MP C7501
imagio Neo C200
imagio Neo C245 (オプション対応)
imagio Neo C246
imagio Neo C285
imagio Neo C325 (オプション対応)
imagio Neo C325it (オプション対応)
imagio Neo C355
imagio Neo C355it
imagio Neo C380 (オプション対応)
imagio Neo C385 (オプション対応)
imagio Neo C385it (オプション対応)
imagio Neo C455
imagio Neo C455it
imagio Neo C600
imagio Neo C600Pro
RICOH IM C2000
RICOH IM C2010
RICOH IM C2500
RICOH IM C2510
RICOH IM C300
RICOH IM C3000
RICOH IM C3010
RICOH IM C3500
RICOH IM C3510
RICOH IM C4500
RICOH IM C5500
RICOH IM C5510
RICOH IM C6000
RICOH IM C6010
RICOH IM C6500
RICOH IM C8000
RICOH MP C1803
RICOH MP C2503
RICOH MP C2504 (オプション対応)
RICOH MP C3003
RICOH MP C3004 (オプション対応)
RICOH MP C3004RC (オプション対応)
RICOH MP C306
RICOH MP C307 (オプション対応)
RICOH MP C3503
RICOH MP C3504 (オプション対応)
RICOH MP C4503
RICOH MP C4504 (オプション対応)
RICOH MP C4504RC (オプション対応)
RICOH MP C5503
RICOH MP C5504 (オプション対応)
RICOH MP C6003
RICOH MP C6004 (オプション対応)
RICOH MP C6502
RICOH MP C6503 (オプション対応)
RICOH MP C8002
RICOH MP C8003 (オプション対応)
★デジタルモノクロ複合機
imagio MP 1100
imagio MP 1300
imagio MP 1350
imagio MP 1600
imagio MP 2550
imagio MP 2552
imagio MP 3350
imagio MP 3352
imagio MP 4000
imagio MP 4002
imagio MP 5000
imagio MP 5002
imagio MP 6000
imagio MP 6001
imagio MP 6001GP
imagio MP 6002
imagio MP 6002GP
imagio MP 7500
imagio MP 7501
imagio MP 7502
imagio MP 8000
imagio MP 9000
imagio MP 9001
imagio MP 9002
imagio Neo 1050Pro (オプション対応)
imagio Neo 135
imagio Neo 165
imagio Neo 221 (オプション対応)
imagio Neo 250
imagio Neo 271 (オプション対応)
imagio Neo 300
imagio Neo 351 (オプション対応)
imagio Neo 352 (オプション対応)
imagio Neo 353
imagio Neo 451 (オプション対応)
imagio Neo 452 (オプション対応)
imagio Neo 453
imagio Neo 600
imagio Neo 601 (オプション対応)
imagio Neo 750
imagio Neo 751 (オプション対応)
imagio Neo 752
imagio Neo 753
imagio Neo 900Pro (オプション対応)
RICOH IM 430F
RICOH IM 7000
RICOH MP 1301
RICOH MP 1601
RICOH MP 2553
RICOH MP 2554
RICOH MP 2555 (オプション対応)
RICOH MP 305+SPF
RICOH MP 3353
RICOH MP 3554
RICOH MP 3555 (オプション対応)
RICOH MP 401 SPF
RICOH MP 4054
RICOH MP 4055 (オプション対応)
RICOH MP 5054
RICOH MP 5055 (オプション対応)
RICOH MP 6054
RICOH MP 6055 (オプション対応)
RICOH MP 6503 (オプション対応)
RICOH MP 7503 (オプション対応)
RICOH MP 9003 (オプション対応)
RICOH MP C3003RC
RICOH MP C4503RC
★デジタル広幅複合機
imagio MP W2400
imagio MP W2401
imagio MP W3600
imagio MP W3601
imagio MP W4000
imagio MP W4001
imagio MP W5100
imagio MP W5100
imagio MP W7140
imagio MP W7140
imagio Neo W400 (オプション対応)
imagio Neo W7050シリーズ
RICOH MP CW1200
RICOH MP CW1201
RICOH MP CW2200
RICOH MP CW2201
RICOH MP W4002 (オプション対応)
RICOH MP W6700 SP
RICOH MP W7100
RICOH MP W8140
★デジタル印刷機
RICOH DD 5441
RICOH DD 5451
RICOH DD 5550
RICOH DD 5650
★再生機(リコンディショニング機)
imagio MP 2550RC
imagio MP 3350RC
imagio MP 4000RC
imagio MP 5000RC
imagio MP 6000RC
imagio MP 6001RC
imagio MP 7500RC
imagio MP 7501RC
imagio MP C2500RC
imagio MP C2800RC
imagio MP C2801RC
imagio MP C3500RC
imagio MP C4000RC
imagio MP C4001RC
imagio MP C6000RC
imagio Neo 250RC
imagio Neo 300RC
imagio Neo 453RC
RICOH MP C3003RC
RICOH MP C4503RC
★プロジェクター
IPSiO PJ WX5350N
RICOH PJ WX5361N
RICOH PJ X5371N
など
すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。

ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス内容量1本
注意
※お使いのデバイスの出力ポートをご確認の上お買い求めください。
※当製品は互換品となります。メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
※お客様がご使用されているご観覧環境などによって色味が若干異なる場合がございます。
※メーカー都合により、細部のデザイン、サイズ、素材等が予告なく変更される場合がございます。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64541778cable-a018-pr000024
オープン
799
879(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする