曜日別特売

USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m IODATA AVHD-ACシリーズ 互換品 通信ケーブル プリンター

USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m IODATA AVHD-ACシリーズ  互換品 通信ケーブル プリンター - メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m IODATA AVHD-ACシリーズ  互換品 通信ケーブル プリンター - メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m IODATA AVHD-ACシリーズ  互換品 通信ケーブル プリンター - メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m IODATA AVHD-ACシリーズ  互換品 通信ケーブル プリンター - メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m IODATA AVHD-ACシリーズ  互換品 通信ケーブル プリンター - メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m IODATA AVHD-ACシリーズ  互換品 通信ケーブル プリンター - メディアカバーマーケット


USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴

【幅広い互換性】
USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。
USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。
【高速データ転送】
USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。
サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。
プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。
【対応機種】
【IODATA アイ・オー・データ】
★NAS(ネットワークHDD)
・RHD4-UXRWシリーズ
・RHD4-UXRシリーズ
RHD4-UX12TRW
RHD4-UX4.0R
RHD4-UX4.0RW
RHD4-UX6.0R
RHD4-UX8.0R
RHD4-UX8.0RW
★外付けHDD
・HDC2-USシリーズ
・HDC2-Uシリーズ
・HDC-AEシリーズ
・HDCA-LUシリーズ
・HDCA-Uシリーズ
・HDC-EUKシリーズ
・HDC-EUNシリーズ
・HDC-EUシリーズ
・HDCL-Uシリーズ
・HDCN-U/Mシリーズ
・HDCN-UAシリーズ
・HDCN-Uシリーズ
・HDCN-Uシリーズ(LiteEdition)
・HDCR-UEシリーズ
・HDCR-UNHNシリーズ
・HDCR-Uシリーズ
・HDCS-UR2シリーズ
・HDCS-URシリーズ
・HDCS-Uシリーズ
・HDE-UJシリーズ
・HDH-SUEHシリーズ
・HDH-SUEシリーズ
・HDH-SUシリーズ
・HDH-UEHシリーズ
・HDH-ULシリーズ
・HDH-USR2シリーズ
・HDH-USRシリーズ
・HDH-USシリーズ
・HDH-Uシリーズ
・HDJ-HSUシリーズ
・HDJ-Uシリーズ
・HDL-Sシリーズ
・HDOT2-UEシリーズ
・HDOTシリーズ
・HDW-UESシリーズ
・HDW-UEシリーズ
・HDX-UEシリーズ
・RHD2-Uシリーズ
・RHD4-UXEシリーズ
・RHD-UXAシリーズ
・RHD-UXシリーズ
・RHD-UXシリーズ (LiteEdition)
HDC2-U1.0
HDC2-U2.0
HDC2-U2.0S
HDC2-U2.0SB
HDC2-U3.0
HDC2-U4.0S
HDC2-U4.0SB
HDC-AE1.0K
HDC-AE2.0K
HDC-AE3.0K
HDCA-L1.0UK
HDCA-L1.0UKKS
HDCA-L1.0UW
HDCA-L1.5UK
HDCA-L1.5UW
HDCA-L2.0UK
HDCA-L2.0UKKS
HDCA-L2.0UW
HDCA-L3.0UK
HDCA-L3.0UW
HDCA-U1.0CK
HDCA-U1.0CKB
HDCA-U1.0CKC
HDCA-U1.0CKD
HDCA-U1.0CW
HDCA-U1.0CWB
HDCA-U1.0CWC
HDCA-U1.0K
HDCA-U1.0W
HDCA-U2.0CK
HDCA-U2.0CKB
HDCA-U2.0CKC
HDCA-U2.0CKD
HDCA-U2.0CW
HDCA-U2.0CWB
HDCA-U2.0CWC
HDCA-U2.0K
HDCA-U2.0W
HDCA-U3.0CK
HDCA-U3.0CKB
HDCA-U3.0CW
HDCA-U3.0CWB
HDCA-U3.0K
HDCA-U3.0W
HDC-EU1.0
HDC-EU1.0K
HDC-EU1.0N
HDC-EU1.5
HDC-EU1.5N
HDC-EU2.0K
HDC-EU2.0N
HDC-EU3.0K
HDCL-U1.0K
HDCL-U2.0K
HDCL-U3.0K
HDCN-U1.0
HDCN-U1.0/M
HDCN-U1.0A
HDCN-U1.0L
HDCN-U1.5A
HDCN-U250
HDCN-U320
HDCN-U320/M
HDCN-U500
HDCN-U500/M
HDCN-U500A
HDCN-U640
HDCR-U1.0
HDCR-U1.0E
HDCR-U1.0EK
HDCR-U1.0EK(KS)
HDCR-U1.0E-M
HDCR-U1.0K
HDCR-U1.0K-P
HDCR-U1.0NHN
HDCR-U1.0-P
HDCR-U1.5
HDCR-U1.5E
HDCR-U1.5EK
HDCR-U1.5K
HDCR-U1.5K-P
HDCR-U2.0
HDCR-U2.0E
HDCR-U2.0EK
HDCR-U500
HDCR-U500E
HDCR-U500EK
HDCR-U500EK(KS)
HDCR-U500EK-P
HDCR-U500E-M
HDCR-U500K
HDCS-U1.0
HDCS-U1.0R
HDCS-U1.0R2
HDCS-U1.5
HDCS-U1.5R
HDCS-U1.5R2
HDCS-U320
HDCS-U320R2
HDCS-U500
HDCS-U500R
HDCS-U500R2
HDCS-U640
HDE-U1.0J
HDE-U2.0J
HDE-U3.0J
HDH-SU160
HDH-SU250
HDH-SU300
HDH-SU400
HDH-SUE160
HDH-SUE250
HDH-SUE300
HDH-SUE400
HDH-SUE500
HDH-SUEH160
HDH-SUEH250
HDH-SUEH300
HDH-SUEH400
HDH-SUEH500
HDH-U1.0SR2
HDH-U120
HDH-U120S
HDH-U160
HDH-U160S
HDH-U160SR
HDH-U250
HDH-U250S
HDH-U250SR
HDH-U250SR2
HDH-U250S-SQ
HDH-U300
HDH-U300S
HDH-U300SR
HDH-U320SR
HDH-U320SR2
HDH-U400SR
HDH-U500SR
HDH-U500SR2
HDH-U640SR2
HDH-U750SR
HDH-UEH120
HDH-UEH160
HDH-UEH250
HDH-UEH300
HDH-UEH400
HDH-UL120
HDH-UL160
HDH-UL250
HDH-UL300
HDJ-HSU1.0
HDJ-HSU1.0B
HDJ-HSU1.5
HDJ-HSU2.0
HDJ-HSU2.0B
HDJ-HSU500
HDJ-HSU500B
HDJ-U1.0
HDJ-U1.0B
HDJ-U1.5
HDJ-U2.0
HDJ-U2.0B
HDL-S1.0
HDL-S1.5
HDL-S2.0
HDL-S500
HDOT2-UE250
HDOT2-UE300
HDOT-U120
HDOT-U160
HDOT-U250
HDOT-UE160
HDOT-UE250
HDW-UE320
HDW-UE410
HDW-UE500
HDW-UE500S
HDW-UE600
HDW-UE600S
HDW-UE800S
HDX-UE120
HDX-UE160
HDX-UE250
HDX-UE300
RHD2-U1.0T
RHD2-U1.5T
RHD2-U2.0T
RHD2-U500
RHD2-U640
RHD4-UXE1.0
RHD4-UXE2.0
RHD-EX/UX
RHD-UX1.0T
RHD-UX1.5T
RHD-UX2.0L
RHD-UX320
RHD-UX320A
RHD-UX500
RHD-UX500A
RHD-UX750
★録画HDD
・AVHD-ACシリーズ
・AVHD-AUSQシリーズ
・AVHD-AUシリーズ
・AVHD-UQKSシリーズ
・AVHD-UQシリーズ
・AVHD-USQシリーズ
・AVHD-UVKSシリーズ
・AVHD-UVシリーズ
・AVHD-Uシリーズ
AVHD-A1.0U
AVHD-A2.0U
AVHD-AC1.0
AVHD-AC2.0
AVHD-AUSQ2.0
AVHD-AUSQ3.0
AVHD-U1.0
AVHD-U1.0Q
AVHD-U1.0QKS
AVHD-U1.0V
AVHD-U1.0VB
AVHD-U1.0VKS
AVHD-U1.5
AVHD-U1.5Q
AVHD-U2.0
AVHD-U2.0Q
AVHD-U2.0V
AVHD-U2.0VB
AVHD-U2.0VKS
AVHD-U500
AVHD-U500Q
AVHD-USQ2.0
AVHD-USQ3.0
など
すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。

ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス内容量1本
注意
※お使いのデバイスの出力ポートをご確認の上お買い求めください。
※当製品は互換品となります。メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
※お客様がご使用されているご観覧環境などによって色味が若干異なる場合がございます。
※メーカー都合により、細部のデザイン、サイズ、素材等が予告なく変更される場合がございます。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64541717cable-a018-pr000018
オープン
799
879(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする